エスコ
1800x450mm 増段用棚板セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50739745
品番
EA976DX-180B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,622
販売価格(税別)
¥
6,020
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
150
エスコ品番
EA976DX-180B
材質
スチール
厚さ(mm)
35
質量(kg)
7.81
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×450