※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ技研
アサヒ技研の その他測定用品
アサヒ技研の 硬度計
HMV硬さ標準片
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50739835
品番
HMV-400
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様
(試験条件)0.01〜1kgf
材質
SUJ2
寸法(mm)
Φ32x7
種類
マイクロビッカーズ
呼び
400
注意
※画像は代表画像になります。