※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV硬さ標準片

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50739930 品番 HV-300
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

硬さ試験機を校正する為の標準片になります。

仕様(試験条件)5〜30kgf 材質C2600P・SUJ2 寸法(mm)Φ65x11/15 種類ビッカーズ 呼び300
注意
※画像は代表画像になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする