40mm アンカーベース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50739964 品番EA976DZ-60
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530
仕様取付ボルト、アンカー付 エスコ品番EA976DZ-60 材質スチール 質量(kg)0.35 適合幅(mm)【支柱】40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする