※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ技研
アサヒ技研の その他測定用品
アサヒ技研の 硬度計
HV硬さ標準片
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50739984
品番
HV-900
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様
(試験条件)5〜30kgf
材質
SUJ2・SK2
寸法(mm)
Φ65x15
種類
ビッカーズ
呼び
900
注意
※画像は代表画像になります。