※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ技研
アサヒ技研の その他測定用品
アサヒ技研の 硬度計
HRB硬さ標準片
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
30
注文コード
50740009
品番
HRBW-30
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様
(試験条件)JIS準拠
材質
C2600P・SUJ2
寸法(mm)
Φ65x11/15
種類
ロックウェル
呼び
30
注意
※画像は代表画像になります。