エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの キズ防止シート
60x450mm 差し込みマット(クリアー/2枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50740427
品番
EA979AC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
地震などのゆれに強いクサビ型。
地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。
取り付け簡単、ねじ、くぎ不要。
前面カバーによりインテリアにも抜群。
非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。
形状
四角
エスコ品番
EA979AC-2
材質
非移行性特殊合成樹脂
寸法(mm)
60×450
色
クリア
質量(g/パック)
約330
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。