曜日別特売
EA979D-150 メタルラック用転倒防止金具 エスコ 50741172

EA979D-150 メタルラック用転倒防止金具 エスコ 50741172
EA979D-150 メタルラック用転倒防止金具 エスコ 50741172

メタルラック用転倒防止金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50741172品番EA979D-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥721
販売価格(税別)
655
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979D-150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50741172
2023-02-28
用途: メタルラックの転倒防止
教育・研究機関

使用した感想としては、とても満足しています。
私は、高さ120cm、幅180cm、ポール直径25mmのメタルラックにこちらの商品を2つ使い転倒防止の固定をしました。(つまり4箇所固定)
しっかりと固定でき見栄えも目立たなく自然で良い感じに取り付けることができました。
必要時はリピート購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする