ジャスティン ロック コントロール 1.2L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50741558 品番KO823NJP
参考基準価格(税別)¥12,546 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。
1,250Wのハイパワーでカップ1杯分(140ml)のお湯が約76秒で沸騰。
おいしさ引き出す8段階の温度設定。
お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。
倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。
従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。
注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。
フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。

用途電気ケトル ブラック 質量(g)1380 容量(L)1.2 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能 温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする