Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチその他関連用品
子時計修正器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50741716
品番
TA6100C
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
高い場所に設置した子時計を、親子時計システムから切り離して単独で時間修正できます。
質量(kg)
約0.7
色
クリームホワイト
コード長さ(m)
約2
使用乾電池
006P 9V 3個(直列接続)(本体組込)
ケース
鋼板