60x700mm カグスベールプロ(2枚)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50741732 品番EA979DX-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100

置敷きタイプなので家具の下に敷き、使用します。
引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。
カーペットなど床面にやさしいフッ素樹脂製。

エスコ品番EA979DX-7 材質フッ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部) 長さ(mm)700 幅(mm)60 厚さ(mm)13 質量(kg)1.6 使用荷重(kg)200(2本使用時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50741732
2019-07-21
用途:
食器棚を運ぶのに使用

確かに楽に移動ができた。ただ一人では難しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする