Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
電子式 週間式タイムスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50741917
品番
TB47KP
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
TB47シリーズ
週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です
形状
ボックス型
質量(g)
200
電流(A)
1
定格電圧(V)
AC100〜220
本体寸法(mm)
110×90×34
抵抗負荷
1500Wまで
回路構成
同一回路(有電圧出力)
動作周期
週間式
停電補償
10年