週間式 タイムスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50741935 品番 TB47K
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TB47Kシリーズ

仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて) 形状ボックス型 取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です) 消費電力AC100V 1W、AC200V 2W 表示電源:緑LED表示 出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力 周波数50〜60Hz 機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有 許容電圧範囲(V)AC100〜220(AC85〜242) 駆動方式電子式 回路構成出力:同一回路(有電圧出力) 外形寸法縦(mm)110 動作周期週間式 停電補償10年間(リチウム電池仕様) 出力表示赤LED表示 外形寸法横(mm)90 外形深さ(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする