年間式 プログラムタイマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様8回路型 停電補償付、電波受信機能付、動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付(各回路独立)、接点開閉回数(抵抗負荷):1万回、時間制度:週差±0.7秒以内(25℃にて)※積算誤差0秒 注文コード50741960 品番TD9101KN
参考基準価格(税別)¥357,500 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

TD9100KNシリーズ

仕様8回路型 停電補償付、電波受信機能付、動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付(各回路独立)、接点開閉回数(抵抗負荷):1万回、時間制度:週差±0.7秒以内(25℃にて)※積算誤差0秒 形状EIAラックマウント型 取付卓上置またはEIAラック取付 消費電力(W)7 出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替 周波数50〜60Hz 機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし 許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内) 駆動方式電子式 外形寸法縦(mm)132 動作周期年間式 出力表示緑LED表示 外形寸法横(mm)420 外形深さ(mm)159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする