仕様8回路型 停電補償付、チャイム機能・電波受信機能付、動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付(各回路独立)、接点開閉回数(抵抗負荷):1万回、時間制度:週差±0.7秒以内(25℃にて)※積算誤差0秒形状EIAラックマウント型取付卓上置またはEIAラック取付消費電力(W)7.8出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)132動作周期年間式出力表示緑LED表示外形寸法横(mm)420外形深さ(mm)159