子時計増幅器

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50742005 品番TD9320N
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様子時計駆動数:60個(1個12mAの場合) 適合ラック取付金具(別売):TD93103727N 形状EIAラックマウント型 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159 回路数2
注意
※モニター子時計および子時計増幅器は、単体では使用できません。必ずTD9100KNシリーズと接続してご使用ください。また、 壁掛型のTA9400KNシリーズ、TA9500KNシリーズとは接続できません。
※プログラムタイマー1台に対し、子時計増幅器は合計10回路まで接続できます。
※子時計増幅器にはプログラムタイマーとの接続用DINコネクターコード(約1.5m)が 1本付属しています。
※TD9100KNシリーズ単体では、子時計は駆動できません。
※ラック取付金具は別売です。TD9300N、TD9310N用/TD93103727N・TD9100KNシリーズ、TD9320N、TD9330N用/TD91003727N

※外形寸法は、ラック取付金具を含みません。

※外形寸法は、端子台など突起部を含みません。

※電波受信機能は、別途長波・GPS受信ユニット(TDGP9000)またはFMアンテナが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする