Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
子時計駆動数:60個(1個12mAの場合)
注文コード
50742084
品番
TA9422KN
参考基準価格(税別)
¥476,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
子時計駆動数:60個(1個12mAの場合)
取付
壁掛型
機能
チャイム機能:有、親時計機能:付
電波受信機能
(GPS電波・長波標準電波・FMラジオ)なし
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外形:350×420×129
回路数
子時計:2
動作周期
年間式