TA9431KN 年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型 Panasonic(パナソニック) 50742118 TA9431KN 年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型 Panasonic(パナソニック) 50742118

年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合) 注文コード50742118 品番TA9431KN
参考基準価格(税別)¥760,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合) 取付壁掛型 機能チャイム機能:なし、親時計機能:付 電波受信機能(GPS電波・長波標準電波・FMラジオ)有 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129 回路数子時計:3 動作周期年間式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする