TD9400KN 年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型 Panasonic(パナソニック) 50742188 TD9400KN 年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型 Panasonic(パナソニック) 50742188

年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50742188 品番TD9400KN
参考基準価格(税別)¥311,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
取付壁掛型 機能チャイム機能:なし、親時計機能:なし 電波受信機能(GPS電波・長波標準電波・FMラジオ)なし 駆動方式電子式 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129 動作周期年間式
注意
※電波受信機能は、別途長波・GPS受信ユニット(TDGP9000)またはFMアンテナが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする