Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50742197
品番
TD9401KN
参考基準価格(税別)
¥397,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付
壁掛型
機能
チャイム機能:なし、親時計機能:なし
電波受信機能
(GPS電波・長波標準電波・FMラジオ)有
駆動方式
電子式
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外形:350×420×129
動作周期
年間式
注意
※電波受信機能は、別途長波・GPS受信ユニット(TDGP9000)またはFMアンテナが必要です