Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
親時計 壁掛け型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
子時計駆動数:120個(1個12mAの場合)
注文コード
50742285
品番
TA9540KN
参考基準価格(税別)
¥585,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
子時計駆動数:120個(1個12mAの場合)
取付
壁掛型
シリーズ
TA9510KNシリーズ
電波受信機能
(GPS電波・長波標準電波・FMラジオ)なし
駆動方式
電子式
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外形:350×420×129
回路数
子時計:4