親時計駆動制御型交流式調針器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様駆動制御信号:DC24V有極30秒パルス 注文コード50742328 品番TA41239C
参考基準価格(税別)¥606,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様駆動制御信号:DC24V有極30秒パルス クリームホワイト 定格周波数(Hz)50/60共用 消費電力10VA 速度調整:約4倍速 消費電流(mA)子時計信号:40mA 入力電源AC100V 停電補償時間5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする