Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の OAタップ/電源タップ
Panasonic(パナソニック)の コーナータップ/トリプルタップ
ベターテーブルタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
50742434
品番
WH2164KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格 15A 125V 1500Wまで
色
ホワイト
スイッチ
×
コンセント個数
4
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50742434
WH2164KW
41037841
WH2164KW
ベターテーブルタップ
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました