Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の OAタップ/電源タップ
Panasonic(パナソニック)の コーナータップ/トリプルタップ
ベターテーブルタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
50742468
品番
WH2163KB
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格 15A 125V 1500Wまで
色
ブラック
スイッチ
×
コンセント個数
4
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×