Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
マルチメディアポート用ボックスセット
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50742556
品番
WTJ5002K
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
マルチメディアポートシリーズ構成機器
木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です
仕様
ユニットスペース:11モジュール
材質
PS樹脂
色
オフホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
201×425×9
有効高さ(mm)
53
有効深さ(mm)
53