Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の スイッチ関連商品
表示パイロットスイッチC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
WTC52507CD、WTC52507W、WTC52606W、取付枠:WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠系列
注文コード
50742784
品番
WTC9917
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
WTC52507CD、WTC52507W、WTC52606W、取付枠:WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠系列
定格
0.5A 300V AC
適合プレート
WTC7101Wなど コスモシリーズワイド21スイッチプレート系列
負荷電流(A)
適合:0.01〜0.5
適合ハンドル
WTC9906 2コ用強弱ハンドル