エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
2.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742843
品番
EA980A-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,766
販売価格(税別)
¥
7,060
バスケットに入れる
色
黄
材質
ポリエチレン
全長(m)
30
エスコ品番
EA980A-12B
質量(g)
540
線径(Φmm)
2
使用荷重(kg)
0.5
チェーン内寸(mm)
10.5×3.5
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。