エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
3.0mmx30m プラスチックチェーン(白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742852
品番
EA980A-21B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,108
販売価格(税別)
¥
8,280
バスケットに入れる
色
白
材質
ポリエチレン
全長(m)
30
エスコ品番
EA980A-21B
質量(g)
720
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
1
チェーン内寸(mm)
13×3.7
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。