エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
4.0mmx30m プラスチックチェーン(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742904
品番
EA980A-36B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,867
販売価格(税別)
¥
8,970
バスケットに入れる
色
黒
材質
ポリエチレン
全長(m)
30
エスコ品番
EA980A-36B
質量(kg)
1.08
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
2
チェーン内寸(mm)
15.8×6.7
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。