エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
6.0mmx10m プラスチックチェーン(蛍光黄)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742956
品番
EA980A-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
色
蛍光黄
材質
ポリエチレン
全長(m)
10
エスコ品番
EA980A-47
質量(kg)
1
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
4
チェーン内寸(mm)
23.5×7
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。