エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
6.0mmx50m プラスチックチェーン(蛍光黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742992
品番
EA980A-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
色
蛍光黄色
材質
ポリエチレン
全長(m)
50
エスコ品番
EA980A-49
質量(kg)
4
線径(Φmm)
6
チェーン内寸(mm)
8.1×26.6