エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743008
品番
EA980A-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
色
白
材質
ポリエチレン
全長(m)
50
エスコ品番
EA980A-50
質量(kg)
4
線径(Φmm)
6
チェーン内寸(mm)
8.1×26.6