エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743026
品番
EA980A-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
色
黄黒
材質
ポリエチレン
全長(m)
50
エスコ品番
EA980A-52
質量(kg)
4
線径(Φmm)
6
チェーン内寸(mm)
8.1×26.6