エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
6.0mmx 2m プラスチックチェーン(トラ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743035
品番
EA980A-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
両端に直径85mmの黄色リング付。
リング取り付し可能。
コーンや駐禁灯にセット可能。
色
【チェーン】黄/黒
材質
ポリエチレン
長さ(m)
2
エスコ品番
EA980A-53
質量(g)
180
線径(Φmm)
6
チェーン内寸(mm)
7×28