エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743053
品番
EA980A-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
両端に直径85mmの黄色リング付。
リング取り付し可能。
コーンや駐禁灯にセット可能。
色
【チェーン】黄/黒
材質
ポリエチレン
長さ(m)
3
エスコ品番
EA980A-54
質量(g)
260
線径(Φmm)
6
チェーン内寸(mm)
7×28