Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50743078 品番EA980A-56
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,710
販売価格(税別)
16,100

汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。

シルバー 材質ポリエチレン 全長(m)50 エスコ品番EA980A-56 質量(kg)4 線径(Φmm)6 ケース寸法(mm)直径260×230 チェーン内寸(mm)8.1×26.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする