エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743105
品番
EA980A-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,743
販売価格(税別)
¥
6,130
バスケットに入れる
色
黄
材質
ポリエチレン
全長(m)
10
エスコ品番
EA980A-62
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
6
チェーン内寸(mm)
36×11