8.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50743114 品番EA980A-62B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-62B 質量(kg)3.6 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする