エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743166
品番
EA980A-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
色
トラ
材質
プラスチック
長さ(m)
2
エスコ品番
EA980A-82
質量(g)
220
線径(Φmm)
6
クリアランス(mm)
【チェーン】8×24.6