Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の リーラーコンセントプラグ
接地リーラーコンセント 2.9m加工
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743177
品番
WG888281W290
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ
高容量危機に対応した15A定格容量
耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途
店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに
露出増設用
仕様
接地 2P 15A 引掛キャップ付
長さ(m)
2.9
定格
15A 125V
コンセント形状
抜け止め
電線太さ(mm
2
)
心線:2.0(0.12mm180心)