Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の 電球ソケット・レセプタクル
プルレセプタクル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743220
品番
WW3202P
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付属品
取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
仕様
(梱包)パック商品
色
黒
定格
3A-250V
定格電圧(V)
250
適合電球
白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)