送り付 レセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50743238 品番WW3403P
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 仕様送り付、(梱包)パック商品 定格6A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする