エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743412
品番
EA980AJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,053
販売価格(税別)
¥
8,230
バスケットに入れる
低温・高温に強く耐候性に優れています。
色
黄
材質
高密度ポリエチレン
全長(m)
10
エスコ品番
EA980AJ-10
線径(Φmm)
12
チェーン内寸(mm)
45×15