※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレール長さ(mm)280
型番HSR20C
内容量1セット注文コード50743764品番HSR20C2SS+280L
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。