曜日別特売
HSR25C2SS+400L LMガイド HSR-C形 THK 50743816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR25C2SS+400L LMガイド HSR-C形 THK 50743816
HSR25C2SS+400L LMガイド HSR-C形 THK 50743816

LMガイド HSR-C形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レール長さ(mm)400
ブロック数2
型番HSR25C
内容量1セット注文コード50743816品番HSR25C2SS+400L
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール型番HSR25Cブロック数2レール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする