SHS15V1SS+160L LMガイド SHS-V形 THK 50743999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS15V1SS+160L LMガイド SHS-V形 THK 50743999
SHS15V1SS+160L LMガイド SHS-V形 THK 50743999

LMガイド SHS-V形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はブロック数・レール長さ・型番など106種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ブロック数
1
レール長さ(mm)
160
型番
SHS15V
注文コード
50743999
品番
SHS15V1SS+160L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。

型番
SHS15V
ブロック数
1
レール長さ(mm)
160
仕様
エンドシール+サイドシール+インナシール
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする