グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの コーン用品
グリーンクロスの カラーコーン
カラーコーン H700 イエロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50744507
品番
1105010103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
用途
電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。
色
黄
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
デザイン
無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。