画像準備中

冷蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台(502L) 注文コード50744900 品番NR-E509EXL-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

微凍結パーシャル:約-3℃の微凍結で新鮮保存。解凍いらずで切ったりはがしたり、調理もラクラク。肉や魚が凍り始めるギリギリの約-3℃で、肉も魚も新鮮に保存でき、調理時は解凍いらずで使えます。牛肉・豚肉は約14日間、鶏肉・ミンチ肉・作り置きは約10日間、魚は約7日間、新鮮に保存できます。
シャキシャキ野菜室:湿度をコントロールして新鮮保存。傷みやすい葉野菜も、シャキシャキなまま新鮮に保存。野菜の保存にちょうどいい湿度を保ちます。
新鮮凍結:ご飯もアツアツのまますばやく冷凍できる。新鮮な食材や、アツアツのままのご飯をすばやく冷凍して、おいしさを保ちます。
フラットスチールドア:インテリアになじみやすいデザイン。インテリアになじみやすい、すっきりとしたデザインのフラットスチールドアを採用。幅65cmで片開き、502Lの大容量です。
抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保つ。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。
使いやすい大容量:まとめ買い対応の、出し入れしやすい大容量です。
AIエコナビ:1週間の生活リズムに合わせて、自動でかしこく節電します※7。
製氷室:お手入れラクラク&自動製氷。
ナノイーX:ナノイーが全室に行きわたり、庫内を清潔に保ちます。
ボトル&チューブスタンド:ドアポケットの調味料やチューブの整理整頓に役立ちます。

用途左開き 仕様冷蔵室/差替えドア棚、全棚ガラストレイ、スライドトレイ(ガラス)、パーシャル/チルド切替室、パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)、LEDフロントワイド照明+天面照明、コントロールパネル:庫内、ドア開放アラーム大きめ、ボトル&チューブスタンド、卵トレイ卵収納量15個(ドア棚)、ボトル棚収納数ペットボトル1.5L×4本 or 2L×4本、野菜室/ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)、シャキシャキ野菜室(モイスチャーコントロールフィルターつき)、2Lペットボトル収納量5本、冷凍室/ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)、冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安約3ヶ月、製氷室/自動製氷、速氷機能、まるごと洗える製氷皿、給水経路 抗菌処理、貯氷量144個、新鮮凍結ルーム ・アルミプレート(1枚)、構造・設計/トップユニット方式、ワンダフルオープン、ローウエストライン、ドア面材/フラットスチールドア 質量(kg)94 ハーモニーホワイト 定格消費電力(W)電動機:88、電熱装置:188 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828(据付必要奥行寸法:699) 機能AIエコナビ(かしこく・しらべる)、抗菌ハンドル(冷蔵室ハンドル)、除菌機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、脱臭機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、Agバイオ抗菌脱臭 年間消費電力量(kWh/年)279 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 定格内容積(L)502、冷蔵室260L(食品収納スペースの目安203L うち、パーシャル/チルド切替室15L)、製氷室17L(食品収納スペースの目安4L)、新鮮凍結ルーム28L(食品収納スペースの目安15L)、冷凍室92L(食品収納スペースの目安64L)、野菜室105L(食品収納スペースの目安73L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1につき ¥19,500 / 税込 ¥21,450
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする