貼ってはがせる テーブルデコレーション/抗ウイルス・抗菌タイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(cm)90×150 B 注文コード50745110 品番VTD-パターンタイル
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法・色20種類から選べます 他の種類を見る

裏面吸着で簡単に貼ってはがせるテーブルデコレーションシート

用途
キズや汚れからテーブルを守る!
表面防水仕様でお手入れ簡単!
抗ウイルス・抗菌加工で安心安全な食卓!
模様替えでお部屋の雰囲気が変わります!
材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン B 寸法(cm)90×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50745128
2024-02-23
用途:
ダインニングテーブルの模様替え

リニューアル前の商品を気に入って使用していたけれど数年の経年使用で傷がついた為、同じ商品を探していました。
現行品は以前の印刷より木目柄が薄くなりさらに白く明るく表面はサラリとしていて、貼れた後は部屋が一層明るくなりました。非常に満足しています。
2人以上で裏ビニールを剥がし、端から貼り進めると綺麗に貼れます。一般的なダイニングテーブルサイズ(90cm×150cm)一枚の商品なので無駄がありません。また、テーブルクロスと違い”貼る”ので動きません。熱には強くないので熱湯、鍋の底の直置きはしない方がいいです(そもそもの買い換え理由です)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする