明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの ラグマット
防水ラグマット (W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50745609
品番
AHW-1003HH
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
お手入れしやすく、ペットの臭いもつきにくい防水カーペット
用途
ビニール製だから、汚れをさっとふき取れて清潔!
ホットカーペットを汚れから守ります!中敷きカーペット、ダイニングラグとしても使える!
お子様のいるご家庭に。飲み物をこぼしたり、食べ物などで汚してもサッと拭き取れカンタン安心です。
ペットのいるご家庭に。ホコリが出にくく、ペットの抜け毛などもカンタンい取り除くことができ、いつも清潔な状態に保てます!
材質
表面:塩化ビニール樹脂、裏面:ポリエステル、フチ:アクリル
寸法(cm)
200×250